WILKERSON 壓力調節器
篩選
調整範圍: 0至125 psi , 機身材質: 鋁 ,流量範圍: 201至300 CFM , 高度範圍: 5-6“ , 最大限度。 入口壓力: 300 PSI , 最大限度。 溫度: 150度 F , 總高度: 5.9“ , 總體長度: 5.87“ , 總寬度: 2.9“ ,閥門設計: 緩解
次數 | 型號 | 最高 流 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | R28-03-F000B | 250 CFM | 3機構/ 8“ | NT$3,796 | |
A | R28-06-F000B | 300 CFM | 3機構/ 4“ | NT$3,861 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電腦櫃
- 陶瓷磁鐵
- 衡器皿
- 台式單輸出直流電源
- 塑膠角鋼
- 腳輪和輪子
- 導管及配件
- 資料記錄
- 管道穿線設備
- 合金鋼
- MSA 消防頭盔
- SLOAN 飾板4英寸
- MERSEN FERRAZ 套圈熔斷器,500 至 690VAC
- COOPER B-LINE 單面通風機架式貨架
- ANVIL C- 帶固定螺釘和鎖緊螺母的夾具
- SPEARS VALVES PVC Y 過濾器,True Union SR 螺紋端,FKM
- START INTERNATIONAL DC6050 系列,專用電動模具零件分配器
- VOLLRATH 橡膠腳墊
- GROVE GEAR NH 系列,BL 型,842 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機
- BOSTON GEAR 700 系列單級蝸輪減速機