WOODHEAD 130064 系列電源線
篩選
電纜護套顏色: 灰色 , 電纜護套材質: PVC , 電纜類型: 斯托,TC-ER , 觸點材料: 銅合金 , 聯軸器類型: 螺紋的 , 鍵槽: Single , 方向: 直行 , 溫度範圍: -20至105攝氏度 , 類型: 女人男人
130064 系列電源線
Woodhead 130064 系列電線組提供電氣設備和電源之間的連接。 它們由兩端帶有連接器的電纜組成,以便於安裝和拆卸。 這些電線組用於工業環境,例如需要耐用和高質量電氣連接的製造工廠。 它們的工作溫度範圍為 - 30 至 105 華氏度。這些電線組配備了 PVC 護套,用於防火和絕緣。 它們配備了銅鍍鎳金觸點,以實現更好的導電性。 這些電線組的電纜長度為 3.28、6.56、9.84、13.12 和 19.68 英尺。