項目 | 光盤備份墊 |
背面安裝尺寸 | 1機構/ 4“ |
背面安裝類型 | 直軸 |
主體材料 | 發泡 |
密度 | 硬 |
直徑 | 3" |
面安裝類型 | 鉤和環 |
最大。 速度 | 20,000轉 |
厚度 | 1機構/ 8“ |
真空孔設計 | 無孔 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8466925090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 厚度 | 主體材料 | 密度 | 真空孔設計 | 直徑 | 面安裝類型 | 項目 | 最高 轉速 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05510 | - | 塑料 | Medium | 無孔 | 3" | 膠粘劑/ PSA | 光盤備份墊 | - | 1 | 新台幣26,398元 | ||
05674 | 1機構/ 8“ | 發泡 | 硬 | 無孔 | 4" | 鉤和環 | 光盤備份墊 | - | 1 | 新台幣2,087元 | ||
05680 | 1機構/ 8“ | 發泡 | 硬 | 無孔 | 5" | 鉤和環 | 光盤備份墊 | - | 1 | 新台幣2,028元 | ||
05682 | 1機構/ 8“ | 發泡 | 硬 | 無孔 | 6" | 鉤和環 | 光盤備份墊 | - | 1 | 新台幣2,179元 | ||
07492 | 1機構/ 16“ | 發泡 | 硬 | 無孔 | 4" | 鉤和環 | 光盤備份墊 | - | 1 | 新台幣795元 | ||
07494 | 1機構/ 8“ | 發泡 | 硬 | 無孔 | 2" | 鉤和環 | 光盤備份墊 | - | 1 | 新台幣453元 | ||
09450 | 5機構/ 16“ | 發泡 | Medium | 無孔 | 7" | 鉤和環 | 光盤備份墊 | - | 1 | 新台幣2,198元 |