項目 | 可重封的緊固件形狀 |
膠粘劑類型 | 壓克力膠 |
底材 | 聚丙烯鉤/聚酯環 |
顏色 | 白色 |
不易燃的 | 沒有 |
鉤環類型 | 鉤和環 |
總長: | 3" |
三方圈 | 矩形 |
剪切強度 | 18 PSI |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 5806102400 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 底材 | 顏色 | 總長: | 三方圈 | 剪切強度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-100-SJ3506/SJ3507 | 聚丙烯鉤/聚酯環 | 白色 | 1" | 方形 | 18 PSI | 1" | 新台幣866元 | ||
1-1-100-SJ3522/SJ3523 | 尼龍編織 | 黑色 | 1" | 方形 | 22 PSI | 1" | 新台幣2,426元 | ||
1-1-100-SJ3526N/SJ3527N | 尼龍編織 | 黑色 | 1" | 方形 | 22 PSI | 1" | 新台幣2,515元 | ||
1-1-100-SJ3530/SJ3531 | 尼龍編織 | 黑色 | 1" | 方形 | 22 PSI | 1" | 新台幣1,216元 | ||
1-1-100-SJ3532N/SJ3533N | 尼龍編織 | 黑色 | 1" | 方形 | 22 PSI | 1" | 新台幣1,389元 | ||
1-1-100-SJ3540 | 聚丙烯 | 黑色 | 1" | 方形 | 44 PSI | 1" | 新台幣2,144元 | ||
1-1-100-SJ3571/SJ3572 | 尼龍編織 | 黑色 | 1" | 方形 | 22 PSI | 1" | 新台幣3,070元 |