項目 | 屏蔽鋁箔膠帶 |
附著力 | 40盎司/英寸 |
膠粘劑 | 導電丙烯酸 |
顏色 | 銅 |
總長: | 4" |
材料 | 銅 |
性能溫度 | -40度至130度 |
三方圈 | 矩形 |
拉伸強度 | 25磅/英寸 |
厚度 | 3.5 萬。 |
信號寬度 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 0.64 |
HS代碼 | 7410120060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 厚度 | 附著力 | 膠粘劑 | 信號寬度 | 直徑 | 總長: | 材料 | 性能溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181 | 2.6 萬。 | 35盎司/英寸 | 導電丙烯酸 | 1機構/ 2“ | - | 6 碼。 | 硬銅 | 高達200度F | 新台幣1,851元 | ||
1181 | 2.6 萬。 | 35盎司/英寸 | 導電丙烯酸 | 1機構/ 4“ | - | 6 碼。 | 硬銅 | 高達200度F | 新台幣857元 | ||
1181 | 2.6 萬。 | 35盎司/英寸 | 導電丙烯酸 | 1" | - | 6 碼。 | 硬銅 | 高達200度F | 新台幣3,462元 | ||
1181 | 2.6 萬。 | 35盎司/英寸 | 導電丙烯酸 | 2" | - | 6 碼。 | 硬銅 | 高達200度F | 新台幣6,091元 | ||
1181 | 2.6 萬。 | 35盎司/英寸 | 導電丙烯酸 | 3機構/ 4“ | - | 6 碼。 | 硬銅 | 高達200度F | 新台幣2,494元 | ||
1181 | 2.6 萬。 | 35盎司/英寸 | 導電丙烯酸 | 3" | - | 6 碼。 | 硬銅 | 高達200度F | 新台幣7,957元 | ||
1194 | 2.6 萬。 | 40盎司/英寸 | 非導電丙烯酸 | 1機構/ 2“ | - | 6 碼。 | 銅 | 高達149度F | 新台幣829元 |