項目 | 實用膠帶 |
附著力 | 20盎司/英寸 |
膠粘劑 | 我們的乳膠 |
顏色 | 灰色 |
總長: | 150ft。 |
材料 | 乙烯基 |
性能溫度 | 高達221度F |
三方圈 | 連續卷 |
溫度範圍 | 高達221度F |
拉伸強度 | 12磅/英寸 |
厚度 | 6 萬。 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 3919102010 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 拉伸強度 | 附著力 | 膠粘劑 | 厚度 | 信號寬度 | 顏色 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40PR 3/4 X 72年 | 20磅/英寸 | 15盎司/英寸 | 導電聚合物 | 2.2 萬。 | 3機構/ 4“ | 重設 | 216ft。 | 抗靜電聚酯 | 新台幣2,371元 |