項目 | 膠帶 |
附著力 | 160盎司/英寸 |
膠粘劑 | 穩定的乳香 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 10ft。 |
材料 | 我們的乳膠 |
最高 電壓 | 35000 |
性能溫度 | 高達194度F |
三方圈 | 連續卷 |
溫度範圍 | 高達194度F |
拉伸強度 | 9.8磅/英寸 |
厚度 | 65 萬。 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | US |
型號 | 膠粘劑 | 總長: | 最高 電壓 | 性能溫度 | 三方圈 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2229-P-2-1/2x3-3/4 | 乳香 | 3.75“ | 1000 | 高達176度F | 矩形 | 125 萬。 | 2.5“ | 新台幣10,209元 | |
2229-P-3-3/4x3-3/4 | 乳香 | 3.75“ | 1000 | 高達176度F | 方形 | 125 萬。 | 3.75“ | 新台幣11,536元 | |
2229-P-3-3/4x6-12 | 乳香 | 6.5“ | 1000 | 高達176度F | 矩形 | 125 萬。 | 3.75“ | 新台幣17,229元 |