項目 | 拼接膠帶 |
膠粘劑 | 橡膠樹脂 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 30ft。 |
材料 | 聚酯襯裡橡膠 |
最高 電壓 | 69000 |
性能溫度 | 高達194度F |
三方圈 | 連續卷 |
溫度範圍 | 高達194度F |
拉伸強度 | 8磅/英寸 |
厚度 | 30 萬。 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | BR |
型號 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|
23 1“ X 30' | 1" | 新台幣2,121元 | |
23 1 1/2"X30' | 1.5“ | 新台幣3,184元 | |
23 3/4“ X30' | 3機構/ 4“ | 新台幣1,794元 |