項目 | 毛盤 |
磨料 | 陶瓷氧化鋁 |
刷子類型 | 清潔和去毛刺 |
顏色 | 湖水綠 |
直徑 | 3" |
砂礫 | 50 |
最高 轉速 | 25,000 |
安裝尺寸 | 滾動開/關(TR) |
安裝類型 | 快速更換 |
類別 | TA |
UPC | 004801124276 |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 6804226000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 磨料 | 顏色 | 直徑 | 砂礫 | 最高 轉速 | 安裝尺寸 | 安裝類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24281 | TA | 陶瓷氧化鋁 | 白色 | 3" | 120 | 20,000 | 3機構/ 8“ | 喬木 | 新台幣25,288元 | ||
27610 | TC | 陶瓷氧化鋁 | 深棕色 | 1" | 36 | 35,000 | 1機構/ 8“ | 喬木 | 新台幣8,565元 | ||
27611 | TC | 陶瓷氧化鋁 | 湖水綠 | 1" | 50 | 30,000 | 1機構/ 8“ | 喬木 | 新台幣8,721元 | ||
30097 | SR | 塑料 | 奶油色 | 2" | - | 20,000 | 3機構/ 8“ | 喬木 | 新台幣15,035元 | ||
25755 | TC | 陶瓷氧化鋁 | 黃 | 3機構/ 4“ | 80 | 35,000 | 1機構/ 16“ | 喬木 | 新台幣13,846元 | ||
25758 | TC | 陶瓷氧化鋁 | 藍色 | 3機構/ 4“ | 400 | 35,000 | 1機構/ 16“ | 喬木 | 新台幣13,875元 | ||
30002 | TC | 陶瓷氧化鋁 | 淺綠色 | 3機構/ 4“ | 1微米 | 35,000 | 1機構/ 16“ | 喬木 | 新台幣13,911元 |