項目 | 電工膠帶 |
附著力 | 13盎司/英寸 |
膠粘劑 | 橡膠樹脂 |
顏色 | 黃 |
總長: | 108ft。 |
材料 | 機織棉麻麵料 |
最高 電壓 | 800 |
性能溫度 | 高達221度F |
三方圈 | 連續卷 |
溫度範圍 | 高達220度F |
拉伸強度 | 50磅/英寸 |
厚度 | 8 萬。 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 7.26 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3919102020 |
原產地 | PK |
型號 | 膠粘劑 | 總長: | 溫度範圍 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2510-3 / 4x36YD | 非膠粘劑 | 108ft。 | 32度至220度F | 7 萬。 | 3機構/ 4“ | 新台幣175,153元 | |
2510-1x36YD | 非膠粘劑 | 108ft。 | 32度至220度F | 7 萬。 | 1" | 新台幣173,152元 | |
2510-3 / 4x60FT | 非膠粘劑 | 60ft。 | 32度至220度F | 7 萬。 | 3機構/ 4“ | 新台幣57,059元 | |
2510-2x36 | 非膠粘劑 | 108ft。 | 32度至220度F | 7 萬。 | 2" | 新台幣149,931元 | |
2520-1-1/2x36YD | 橡膠樹脂 | 108ft。 | 高達220度F | 8 萬。 | 1.5“ | 新台幣223,681元 | |
2510-1-1/2x36YD | 非膠粘劑 | 108ft。 | 32度至220度F | 7 萬。 | 1.5“ | 新台幣172,704元 | |
2520-3 / 4x60FT | 橡膠樹脂 | 60ft。 | 高達220度F | 8 萬。 | 3機構/ 4“ | 新台幣63,316元 |