項目 | 喬木砂紙盤 |
磨料 | 陶瓷氧化鋁 |
磨料類型 | 封閉大衣 |
底材 | 光纖 |
背襯重量 | YF |
顏色 | 褐色 |
圓盤直徑 | 7" |
級 | 超粗 |
砂礫 | 36 |
最高 轉速 | 8600 |
安裝孔尺寸 | 7機構/ 8“ |
真空孔設計 | 無孔 |
船重(kg) | 1.61 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 22.35 |
HS代碼 | 6805100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 轉速 | 磨料 | 磨料類型 | 安裝孔尺寸 | 底材 | 背襯重量 | 顏色 | 圓盤直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81373 | 8600 | 氧化鋁 | 封閉大衣 | 7機構/ 8“ | 光纖 | Y | 褐色 | 7" | 新台幣4,197元 | ||
66904 | 12,000 | 陶瓷氧化鋁 | 封閉大衣 | 7機構/ 8“ | 光纖 | YF | 褐色 | 5" | 新台幣26,729元 | ||
00051111504116 | 8600 | 氧化鋯鋁 | 封閉大衣 | 7機構/ 8“ | 光纖 | Y | 黑色 | 7" | 新台幣15,324元 | ||
00948 | 4000 | 碳化矽 | 無紡布 | 1機構/ 2“ | 開孔網眼布 | - | 黑色 | 6" | 新台幣1,197元 | ||
00957 | 3000 | 碳化矽 | 無紡布 | 1機構/ 2“ | 開孔網眼布 | - | 黑色 | 8" | 新台幣1,912元 | ||
27400 | 13,300 | 陶瓷氧化鋁 | 封閉大衣 | 7機構/ 8“ | 光纖 | YF | 褐色 | 4.5“ | 新台幣11,001元 | ||
27401 | 12,000 | 陶瓷氧化鋁 | 封閉大衣 | 7機構/ 8“ | 光纖 | YF | 褐色 | 5" | 新台幣9,499元 |