項目 | 銅1孔接線片 |
槍管長度 | 短 |
電纜尺寸 | 4 AWG |
電纜尺寸代碼 | 4 AWG |
色標 | 灰色 |
連接器類型 | 直桶 |
模具代碼 | 8,95 |
孔中心到末端 | 0.375“ |
總長: | 1.94“ |
材料 | 銅 |
窺視孔 | 沒有 |
板料 | 錫 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 4“ |
次數 | 標準 |
UPC | 00054007124511 |
信號寬度 | 0.49“ |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8535908020 |
原產地 | CL |
型號 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 色標 | 模具代碼 | 總長: | 螺柱尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30014 | 6 AWG | 6 AWG | 藍色 | 7,94 | 1.78“ | 10“ | 0.5“ | 新台幣10,945元 | |
30015 | 6 AWG | 6 AWG | 藍色 | 7,94 | 1.78“ | 1機構/ 4“ | 0.5“ | 新台幣10,945元 | |
30021 | 4 AWG | 4 AWG | 灰色 | 8,95 | 1.94“ | 3機構/ 8“ | 0.59“ | 新台幣14,291元 | |
30018 | 4 AWG | 4 AWG | 灰色 | 8,95 | 1.94“ | 10“ | 0.49“ | 新台幣12,383元 | |
30016 | 6 AWG | 6 AWG | 藍色 | 7,94 | 1.78“ | 5機構/ 16“ | 0.44“ | 新台幣10,945元 | |
30024 | 2 AWG | 2 AWG | 褐色 | 10 | 1.97“ | 3機構/ 8“ | 0.63“ | 新台幣8,084元 | |
30022 | 2 AWG | 2 AWG | 褐色 | 10 | 1.97“ | 1機構/ 4“ | 0.63“ | 新台幣8,224元 |