項目 | 銅1孔接線片 |
槍管長度 | 短 |
電纜尺寸 | 4 / 0 AWG |
電纜尺寸代碼 | 4 / 0 AWG |
色標 | 風信紫 |
連接器類型 | 直桶 |
模具代碼 | 15 |
孔中心到末端 | 0.531“ |
總長: | 2.6“ |
材料 | 銅 |
窺視孔 | 沒有 |
板料 | 錫 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 2“ |
次數 | 標準 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8535908040 |
原產地 | CL |
產品 | 型號 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 色標 | 模具代碼 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30041 | 3 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | 橙色 | 14,101 | 2.63“ | 0.91“ | 新台幣7,287元 |