項目 | 銅製1孔L形桶式表耳 |
電纜尺寸 | 350 kcmil |
電纜尺寸代碼 | 350 kcmil |
色標 | 紅 |
連接器類型 | 直桶 |
模具代碼 | 18 |
孔中心到末端 | 0.531“ |
總長: | 3.84“ |
材料 | 銅 |
窺視孔 | 沒有 |
板料 | 錫 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 2“ |
次數 | 標準 |
UPC | 00054007126591 |
信號寬度 | 1.27“ |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8535908040 |
原產地 | CL |
型號 | 信號寬度 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 色標 | 模具代碼 | 孔中心到末端 | 總長: | 螺柱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31060 | 1.41“ | 400 kcmil | 400 kcmil | 藍色 | 19 | 0.65“ | 4.16“ | 1機構/ 2“ | 新台幣13,335元 | |
31053 | 1.22“ | 300 kcmil | 300 kcmil | 白色 | 17 | 0.531“ | 3.78“ | 1機構/ 2“ | 新台幣10,239元 | |
31066 | 1.53“ | 500 kcmil | 500 kcmil | 褐色 | 20 | 0.66“ | 4.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣13,816元 | |
31067 | 1.53“ | 500 kcmil | 500 kcmil | 褐色 | 20 | 0.66“ | 4.5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣13,816元 | |
31041 | 0.91“ | 3 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | 橙色 | 14,101 | 0.531“ | 3.13“ | 1機構/ 2“ | 新台幣8,191元 | |
31036 | 0.812“ | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 黑色 | 13,100 | 0.375“ | 2.84“ | 3機構/ 8“ | 新台幣6,494元 | |
31045 | 1" | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 風信紫 | 15 | 0.531“ | 3.32“ | 1機構/ 2“ | 新台幣7,823元 |