項目 | 銅製2孔L形桶式表耳 |
電纜尺寸 | 750 kcmil |
電纜尺寸代碼 | 750 kcmil |
色標 | 黑色 |
連接器類型 | 直桶 |
模具代碼 | 24 |
孔中心到末端 | 0.63“ |
孔對孔中心(英寸) | 1.750 |
總長: | 7" |
材料 | 銅 |
窺視孔 | 沒有 |
板料 | 錫 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 2“ |
次數 | 標準 |
UPC | 00054007127093 |
信號寬度 | 1.72“ |
船重(kg) | 3.08 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8535908040 |
原產地 | CL |
型號 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 色標 | 模具代碼 | 孔中心到末端 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31149 | 250 kcmil | 250 kcmil | 黃 | 16 | 0.63“ | 5.31“ | 1.13“ | 新台幣10,317元 | |
31153 | 300 kcmil | 300 kcmil | 白色 | 17 | 0.63“ | 5.75“ | 1.22“ | 新台幣11,274元 | |
31160 | 400 kcmil | 400 kcmil | 藍色 | 19 | 0.62“ | 6" | 1.41“ | 新台幣11,925元 | |
31156 | 350 kcmil | 350 kcmil | 紅 | 18 | 0.63“ | 5.75“ | 1.31“ | 新台幣11,605元 | |
31145 | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 風信紫 | 15 | 0.63“ | 5.16“ | 1" | 新台幣8,726元 | |
31129 | 1 AWG | 1 AWG | 風信紫 | 11 | 0.63“ | 4.85“ | 0.69“ | 新台幣7,077元 | |
31137 | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 風信紫 | 13,100 | 0.63“ | 5.03“ | 0.81“ | 新台幣7,468元 |