項目 | Insulation Disp.絕緣層Connector連接器 |
顏色 | 藍色 |
連接器類型 | 單個U元素 |
捲邊工具 | 2號 |
填充材料 | 凝膠 |
不易燃的 | 沒有 |
絕緣材料 | 尼龍 |
材料 | 尼龍 |
Max.最高Insulation Dia.絕緣直徑 | 0.155“ |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
端口數量 | 3 |
類別 | 凝膠填充/防潮 |
UPC | 005400709231 |
線徑 | 22至14 AWG |
電線類型 | 電器類 |
船重(kg) | 4.22 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 電壓 | 顏色 | 連接器類型 | 端口數量 | 包裝規格 | 類別 | 線徑 | 電線類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 600V | 藍色 | 單個U元素 | 2 | - | 乾燥環境 | 18至14 AWG | 電器類 | 新台幣882元 | ||
951K | 600V | 栗色 | T 形接頭斷開 | 1 | - | 乾燥環境 | 22至18 AWG | 電器類 | 新台幣12,228元 | ||
314U-BIN | 600V | 重設 | 單個U元素 | 3 | - | 乾燥環境 | 22至14 AWG | 電器類 | 新台幣28,271元 | ||
953K | 600V | 黃 | T 形接頭斷開 | 1 | - | 乾燥環境 | 12 AWG | 電器類 | 新台幣13,122元 | ||
952K | 600V | 藍色 | T 形接頭斷開 | 1 | - | 乾燥環境 | 18至14 AWG | 電器類 | 新台幣12,201元 | ||
560塊 | 600V | 淡藍 | 單個U元素 | 2 | - | 乾燥環境 | 18至14 AWG | 電器類 | 新台幣58,484元 | ||
558塊 | 600V | 紅 | 雙U形元素 | 2 | - | 乾燥環境 | 22至16 AWG | 電信 | 新台幣132,537元 |