項目 | 熱熔膠棒 |
特徵: | 高交貨率和長粘合範圍 |
顏色 | 黃褐色 |
容器尺寸 | 22磅。 |
剪切強度 | 375 PSI |
溫度。 範圍 | 20至150度F |
拉伸強度 | 360 PSI |
船重(kg) | 10.62 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 特徵: | 顏色 | 容器尺寸 | 剪切強度 | 溫度。 範圍 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3731 | 耐高溫,無溶劑 | 黃褐色 | - | 490 PSI | 20至280度F | 未指定 | 新台幣21,483元 | ||
3779 | 良好的耐燃油和耐油性,高耐熱性 | 琥珀 | 11磅。 | 700 PSI | 20至310度F | 2,100 PSI | 新台幣43,549元 | ||
3747 | 耐熱性好,交貨率高,耐衝擊 | 黃褐色 | 11磅。 | 430 PSI | 20至200度F | 750 PSI | 新台幣19,523元 | ||
3738 | 高交貨率和長粘合範圍 | 黃褐色 | 11磅。 | 375 PSI | 20至150度F | 360 PSI | 新台幣16,680元 | ||
3792 | 耐熱性好,粘接範圍長 | 重設 | 11磅。 | 250 PSI | 20至140度F | 400 PSI | 新台幣15,526元 | ||
3789 | 良好的耐燃油、耐油、耐衝擊 | 褐色 | 11磅。 | 570 PSI | 20至310度F | 520 PSI | 新台幣33,462元 | ||
3792 | 經濟高效,高性能 | 重設 | 11磅。 | 350 PSI | 0至140度F | 547 PSI | 新台幣15,707元 |