項目 | 熱熔膠棒 |
特徵: | 耐熱性好,螺栓連接範圍長 |
顏色 | 重設 |
容器尺寸 | 22磅。 |
剪切強度 | 350 PSI |
溫度。 範圍 | 20至220度F |
拉伸強度 | 547 PSI |
船重(kg) | 10.68 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 特徵: | 顏色 | 容器尺寸 | 剪切強度 | 溫度。 範圍 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3792 | 經濟高效,高性能 | 重設 | 11磅。 | 350 PSI | 0至140度F | 547 PSI | 新台幣14,165元 | ||
3762 | 優秀的熱粘性 | 黃褐色 | 11磅。 | 545 PSI | 0至130度F | 450 PSI | 新台幣11,828元 | ||
3792 | 長粘合範圍 | 重設 | 11磅。 | 250 PSI | 0至140度F | 400 PSI | 新台幣12,725元 | ||
3762 | 經濟、出色的熱粘性 | 黃褐色 | 22磅。 | 545 PSI | 20至150度F | 450 PSI | 新台幣18,967元 | ||
3762 | 經濟、出色的熱粘性 | 淺琥珀色 | 22磅。 | 480 PSI | 20至150度F | 600 PSI | 新台幣20,406元 | ||
3779 PG | 良好的耐燃油和耐油性,高耐熱性 | 琥珀 | - | 700 PSI | 20至310度F | 2,100 PSI | 新台幣78,151元 | ||
3792 | 耐熱性好,粘接範圍長 | 重設 | 22磅。 | 250 PSI | 20至150度F | 400 PSI | 新台幣25,515元 |