3m 3797 PG | 灰白色熱熔膠棒,直徑 1 英寸,長度 3 英寸,264 件裝 | 2gkl9 | XNUMXgklXNUMX Raptor Supplies 台灣
3M 3797 PG 灰白色熱熔膠棒,直徑 1 英寸,長度 3 英寸,264 包 | CE9UPD 2GKL9

3M 3797 PG 米白色熱熔膠棒,直徑 1 英寸,長度 3 英寸,264 包

有現貨
貨號:CE9UPD 型號:3797 PG交叉參考:2GKL9

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$49,580 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目熱熔膠棒
特徵:在高溫下具有良好的抗流動性
顏色米白色
剪切強度350 PSI
溫度。 範圍20至200度F
拉伸強度283 PSI

送貨信息:

船重(kg) 10.67
原產地USA

產品型號

產品型號特徵:剪切強度溫度。 範圍拉伸強度價錢
3M 3748-PG 灰白色熱熔膠棒,直徑 1 英寸,長度 3 英寸,264 包 | CE9UPC 2GKH5 3748-PG良好的抗熱震性,對銅無腐蝕性,適用於許多電氣應用250 PSI20至250度F375 PSI新台幣40,733元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

3M 3797 PG 米白色熱熔膠棒,直徑 1 英寸,長度 3 英寸,264 包
新台幣49,580元 /單元