項目 | 管道膠帶 |
附著力 | 16盎司/英寸 |
膠粘劑 | 我們的乳膠 |
顏色 | 紅 |
總長: | 50 碼。 |
材料 | 乙烯基 |
性能溫度 | 40度至250度F |
三方圈 | 連續卷 |
拉伸強度 | 14磅/英寸 |
厚度 | 6.3 萬。 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 5906100000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 附著力 | 顏色 | 項目 | 材料 | 性能溫度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-50-3903-藍色 | 20盎司/英寸 | 藍色 | 管道膠帶 | 乙烯基 | 高達250度F | 1" | 新台幣680元 | ||
1-50-3903-綠色 | 20盎司/英寸 | 湖水綠 | 管道膠帶 | 乙烯基 | 高達250度F | 1" | 新台幣698元 | ||
1-50-3903-灰色 | 20盎司/英寸 | 灰色 | 管道膠帶 | 乙烯基 | 高達250度F | 1" | 新台幣742元 | ||
1-50-3903-紅色 | 20盎司/英寸 | 紅 | 管道膠帶 | 乙烯基 | 高達250度F | 1" | 新台幣716元 | ||
1-50-3903-白 | 20盎司/英寸 | 白色 | 管道膠帶 | 乙烯基 | 高達250度F | 1" | 新台幣662元 | ||
1-50-3903-黃色 | 20盎司/英寸 | 黃 | 管道膠帶 | 乙烯基 | 高達250度F | 1" | 新台幣716元 | ||
1.5-50-3903-藍色 | 20盎司/英寸 | 藍色 | 管道膠帶 | 乙烯基 | 高達250度F | 1.5“ | 新台幣1,003元 |