項目 | 乙烯基膠帶 |
附著力 | 20盎司/英寸 |
膠粘劑 | 我們的乳膠 |
顏色 | 紅 |
直徑 | 3.141“ |
級 | 輕鬆的工作 |
總長: | 50 碼。 |
材料 | 乙烯基塗層布 |
性能溫度 | 高達250度F |
三方圈 | 連續卷 |
拉伸強度 | 14磅/英寸 |
厚度 | 6.3 萬。 |
類別 | 管道膠帶 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 附著力 | 顏色 | 項目 | 材料 | 性能溫度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-50-3903-藍色 | 20盎司/英寸 | 藍色 | 管道膠帶 | 乙烯基 | 高達250度F | 1" | 新台幣680元 | ||
1-50-3903-綠色 | 20盎司/英寸 | 湖水綠 | 管道膠帶 | 乙烯基 | 高達250度F | 1" | 新台幣698元 | ||
1-50-3903-灰色 | 20盎司/英寸 | 灰色 | 管道膠帶 | 乙烯基 | 高達250度F | 1" | 新台幣742元 | ||
1-50-3903-紅色 | 20盎司/英寸 | 紅 | 管道膠帶 | 乙烯基 | 高達250度F | 1" | 新台幣716元 | ||
1-50-3903-白 | 20盎司/英寸 | 白色 | 管道膠帶 | 乙烯基 | 高達250度F | 1" | 新台幣662元 | ||
1-50-3903-黃色 | 20盎司/英寸 | 黃 | 管道膠帶 | 乙烯基 | 高達250度F | 1" | 新台幣716元 | ||
1.5-50-3903-藍色 | 20盎司/英寸 | 藍色 | 管道膠帶 | 乙烯基 | 高達250度F | 1.5“ | 新台幣1,003元 |