項目 | 更換濾芯 |
顏色 | 白色 |
連線設定 | 3 / 8“NPT |
過濾介質 | 活性炭 |
流量 | 0.75加侖/分鐘 |
頭材料 | 異質體 |
身高 | 16 1機構/ 4“ |
外殼材質 | 聚丙烯 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 100度 |
微米 | 0.2 |
閔。 壓力 | 25 PSI |
所需墨盒數量 | 1 |
總深度 | 4 3機構/ 4“ |
總高度 | 22 1機構/ 4“ |
總寬度 | 4 3機構/ 4“ |
壓力下降 | 1 PSI |
減少 | 氯胺、氯、囊腫、鉛、MTBE、氣味、沉積物、味道、TTHM 和石棉、VOC |
船重(kg) | 2.48 |
原產地 | USA |