項目 | 雙面膠帶 |
附著力 | 62盎司/英寸 |
膠粘劑 | 丙烯酸樹脂 |
總長: | 54ft。 |
內膽顏色 | 綠色格子 |
材料 | 聚氨酯泡沫 |
性能溫度 | 高達200度F |
三方圈 | 連續卷 |
膠帶顏色 | 米白色 |
拉伸強度 | 12磅/英寸 |
厚度 | 250 萬。 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 6.58 |
船高(厘米) | 24.64 |
船長(厘米) | 43.94 |
船寬(厘米) | 43.69 |
HS代碼 | 3919905060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 性能溫度 | 附著力 | 膠粘劑 | 三方圈 | 拉伸強度 | 厚度 | 信號寬度 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4004 | 50度至220度F | 62盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 連續卷 | 12磅/英寸 | 250 萬。 | 1機構/ 2“ | 天然白 | 新台幣2,476元 | ||
4004 | 50度至220度F | 62盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 連續卷 | 12磅/英寸 | 250 萬。 | 1機構/ 4“ | 天然白 | 新台幣1,382元 | ||
4004 | 50度至220度F | 62盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 連續卷 | 12磅/英寸 | 250 萬。 | 1" | 天然白 | 新台幣6,688元 | ||
4004 | 50度至220度F | 62盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 連續卷 | 12磅/英寸 | 250 萬。 | 2" | 天然白 | 新台幣9,345元 | ||
4004 | 50度至220度F | 62盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 連續卷 | 12磅/英寸 | 250 萬。 | 3機構/ 4“ | 天然白 | 新台幣3,602元 | ||
4004 | 50度至220度F | 62盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 連續卷 | 12磅/英寸 | 250 萬。 | 6" | 天然白 | 新台幣18,930元 | ||
4008 | 50度至220度F | - | 丙烯酸樹脂 | 連續卷 | 25磅/英寸 | 125 萬。 | 1機構/ 2“ | 天然白 | 新台幣1,201元 |