項目 | 極端密封膠帶 |
附著力 | 158盎司/英寸 |
膠粘劑 | 丙烯酸樹脂 |
顏色 | 半透明白色 |
總長: | 5 碼。 |
材料 | 離聚物 |
性能溫度 | -40度至200度F |
三方圈 | 連續卷 |
拉伸強度 | 13磅/英寸 |
厚度 | 80 萬。 |
信號寬度 | 50mm |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 3919102055 |
原產地 | JP |
答:是的,此膠帶設計用於暴露在陽光直射以及極端溫度和濕度下。 用兼容且耐用的戶外塗料塗漆膠帶可提供額外的保護,防止紫外線輻射的影響。
A. 離聚物背襯的拉伸強度在高溫和潮濕老化(華氏 185 度/攝氏 85 度,相對濕度 85%)後不受影響。