項目 | 電工膠帶 |
附著力 | 30盎司/英寸 |
膠粘劑 | 壓敏橡膠 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 100ft。 |
材料 | 乙烯基 |
最高 電壓 | 12000 |
性能溫度 | 高達176度F |
三方圈 | 連續卷 |
溫度範圍 | -55度至176度F |
拉伸強度 | 20磅/英寸 |
厚度 | 10 萬。 |
UPC | 005400710646 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 12.7 |
船高(厘米) | 33.78 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 24.89 |
HS代碼 | 3919101050 |
原產地 | US |
型號 | 厚度 | 附著力 | 膠粘劑 | 信號寬度 | 總長: | 最高 電壓 | 性能溫度 | 溫度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50印1x100FT-散裝 | 10 萬。 | 30盎司/英寸 | 壓敏橡膠 | 1" | 100ft。 | 12000 | 高達176度F | -55度至176度F | 新台幣46,606元 | |
51-未印刷-4x100FT | 20 萬。 | 30盎司/英寸 | 壓敏橡膠 | 4" | 100ft。 | 2000 | 高達176度F | -55度至176度F | 新台幣26,241元 | |
51件PRINTED-4X100FT | 20 萬。 | 30盎司/英寸 | 壓敏橡膠 | 4" | 100ft。 | 2000 | 高達176度F | -55度至176度F | 新台幣28,575元 | |
51-未印刷-6x100FT | 20 萬。 | 30盎司/英寸 | 壓敏橡膠 | 6" | 100ft。 | 2000 | 高達176度F | -55度至176度F | 新台幣33,381元 | |
51 6英寸x 100英尺 | 20 萬。 | 30盎司/英寸 | 壓敏橡膠 | 6" | 100ft。 | 2000 | 高達176度F | -55度至176度F | 新台幣47,659元 | |
50個UNPRINTED-1x100FT-BOX | 10 萬。 | 30盎司/英寸 | 壓敏橡膠 | 1" | 100ft。 | 12000 | 高達176度F | -55度至176度F | 新台幣14,995元 | |
50版4x100FT | 10 萬。 | 30盎司/英寸 | 壓敏橡膠 | 4" | 100ft。 | 12000 | 高達176度F | -55度至176度F | 新台幣58,119元 |