項目 | 電機引線接頭套件 |
螺栓長度 | 1機構/ 2“ |
顏色 | 黑色 |
材料 | EPDM橡膠,樹脂 |
Max.最高Cable Dia.電纜直徑 | 0.30至0.51英寸 |
最高 溫度 | 194學位F. |
最高 電壓 | 8000V |
總長度 | 11“ |
標準長度 | 10至11英寸 |
溫度。 範圍 | 194度F和266度C的緊急過載等級 |
UPC | 662933613759 |
額定電壓 | 5 / 8kV |
線徑 | 10至4 AWG |
船重(kg) | 1.32 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8546900000 |
原產地 | US |
型號 | 螺栓長度 | 最高 電壓 | 總長度 | 額定電壓 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5312 | 3機構/ 4“ | 1000V | 9" | 1000 | 4至1/0 AWG | 新台幣6,395元 | |
5313 | 1" | 1000V | 9" | 1000 | 2至250kcmil | 新台幣7,638元 | |
5314 | 1 1機構/ 4“ | 1000V | 12“ | 1000 | 4/0 至 500 kcmil | 新台幣9,942元 | |
5316 | 1機構/ 2“ | 8000V | 8" | 1000 | 10至4 AWG | 新台幣8,414元 | |
5317 | 3機構/ 4“ | 8000V | 9.5“ | 1000 | 4至1/0 AWG | 新台幣9,739元 | |
5318 | 1 1機構/ 4“ | 8000V | 11“ | 1000 | 2至250kcmil | 新台幣13,646元 | |
5319 | 1 1機構/ 2“ | 8000V | 13“ | 1000 | 4/0 至 500 kcmil | 新台幣20,541元 |