項目 | 預濾系統 |
顏色 | 白色 |
連線設定 | 3 / 4“NPT |
過濾介質 | 活性炭 |
流量 | 5加侖/分鐘 |
頭材料 | 異質體 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 100度 |
微米 | 0.2 |
閔。 壓力 | 25 PSI |
所需墨盒數量 | 2 |
總深度 | 5 1機構/ 2“ |
總高度 | 24 1機構/ 4“ |
總寬度 | 17 1機構/ 4“ |
壓力下降 | 1 PSI |
減少 | 細菌、抑菌、氯、囊腫、氣味和水垢、沉積物、味道 |
船重(kg) | 5.85 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 流量 | 項目 | 微米 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 減少 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5624506 | 4.2加侖/分鐘 | 濾水系統 | 5 | 5" | 23 1機構/ 2“ | 14“ | 氯胺、氯的味道和氣味、沉積物 | 新台幣39,445元 | ||
5625501 | 6.68加侖/分鐘 | 預濾系統 | 0.2 | 5 1機構/ 2“ | 18“ | 23 1機構/ 2“ | 細菌、抑菌、氯、囊腫、氣味和水垢、沉積物、味道 | 新台幣50,125元 | ||
5624204 | 5加侖/分鐘 | 預濾系統 | 5 | 5 1機構/ 2“ | 24 1機構/ 4“ | 23 1機構/ 2“ | 氯胺、氯、氣味和水垢、沉積物、味道 | 新台幣57,384元 | ||
SF165 | 3.34加侖/分鐘 | 預濾系統 | 3 | 5 1機構/ 2“ | 17 1機構/ 4“ | 18 1機構/ 4“ | 氯、氣味、水垢、沉澱物、味道 | 新台幣32,468元 | ||
5624102 | 15 GPM | 預濾系統 | 0.2 | 5 1機構/ 2“ | 24 1機構/ 4“ | 29 1機構/ 2“ | 細菌、抑菌、氯、囊腫、氣味和水垢、沉積物、味道 | 新台幣76,772元 | ||
5624201 | 10加侖/分鐘 | 預濾系統 | 0.2 | 5 1機構/ 2“ | 24 1機構/ 4“ | 23 1機構/ 2“ | 細菌、抑菌、氯、囊腫、氣味和水垢、沉積物、味道 | 新台幣57,273元 |