項目 | 防滑膠帶 |
附著力 | 43盎司/英寸 |
膠粘劑 | 橡膠樹脂 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 60ft。 |
材料 | 礦物塗層 |
性能溫度 | 高達300度F |
三方圈 | 連續卷 |
拉伸強度 | 23磅/英寸 |
厚度 | 2.3 萬。 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 1.7 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 6805301000 |
原產地 | BR |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 附著力 | 膠粘劑 | 後盾 | 顏色 | 性能溫度 | 拉伸強度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 6" | 43盎司/英寸 | 橡膠樹脂 | 壓敏膠 | 黑色 | 高達300度F | 23磅/英寸 | 2.3 萬。 | 新台幣12,083元 | ||
610 | 2" | 43盎司/英寸 | 橡膠樹脂 | - | 黑色 | 高達300度F | 23磅/英寸 | 2.3 萬。 | 新台幣4,898元 | ||
610 | 1" | 43盎司/英寸 | 橡膠樹脂 | - | 黑色 | 高達300度F | 23磅/英寸 | 2.3 萬。 | 新台幣1,692元 | ||
610 | 12“ | 43盎司/英寸 | 橡膠樹脂 | - | 黑色 | 高達300度F | 23磅/英寸 | 2.3 萬。 | 新台幣20,167元 | ||
630 | 2" | 100盎司/英寸 | 我們的乳膠 | 塑料薄膜 | 安全黃色 | -40度至300度F | 32磅/英寸 | 2.5 萬。 | 新台幣4,778元 | ||
630 | 4" | 100盎司/英寸 | 我們的乳膠 | 塑料薄膜 | 安全黃色 | -40度至300度F | 32磅/英寸 | 2.5 萬。 | 新台幣6,743元 |