項目 | 電工膠帶 |
附著力 | 65盎司/英寸 |
膠粘劑 | 橡膠乳膠 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 2.5“ |
材料 | 我們的乳膠 |
最高 電壓 | 600 |
性能溫度 | 高達176度F |
三方圈 | 方形 |
溫度範圍 | 高達176度F |
拉伸強度 | 20磅/英寸 |
厚度 | 45 萬。 |
信號寬度 | 2.5“ |
船重(kg) | 1.77 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3919905030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 厚度 | 附著力 | 膠粘劑 | 信號寬度 | 總長: | 最高 電壓 | 三方圈 | 溫度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2155-1-1/2x22FT | 30 萬。 | - | - | 1.5“ | 22ft。 | 600 | 連續卷 | 高達176度F | 新台幣34,840元 | ||
2228-2x10英尺 | 65 萬。 | 160盎司/英寸 | 穩定的乳香 | 2" | 10ft。 | 1000 | 連續卷 | 高達194度F | 新台幣28,369元 | ||
2229-3-3/4x10 | 125 萬。 | - | 乳香 | 3.75“ | 10ft。 | 1000 | 連續卷 | 高達194度F | 新台幣25,304元 |