項目 | 樹脂接頭套件 |
顏色 | 黑色 |
材料 | 樹脂#4N |
最高 溫度 | 194度 |
最高 電壓 | 5,000V |
總長度 | 4.5“ |
溫度。 範圍 | 高達 194 華氏度 |
額定電壓 | 5000V |
線徑 | 10至2 AWG |
船重(kg) | 0.25 |
原產地 | USA |
型號 | 材料 | 最高 電壓 | 總長度 | 額定電壓 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82-F1 | 三元乙丙橡膠模具樹脂 | 1,000V | 8" | 1000V | 6至1/0 AWG | 新台幣5,517元 | |
5384 | 三元乙丙橡膠模具樹脂 | 8,000V | 14.5“ | 5000V到8000V | 4/0 AWG 至 500 kcmil | 新台幣48,394元 | |
82-B1N | 樹脂#4N | 5,000V | 4.5“ | 5000V | 4至2 AWG | 新台幣4,650元 | |
5382 | 三元乙丙橡膠模具樹脂 | 8,000V | 12“ | 5000V到8000V | 4至1/0 AWG | 新台幣35,964元 | |
82-F2 | 三元乙丙橡膠模具樹脂 | 1,000V | 12“ | 1000V | 2/0至4/0 AWG | 新台幣7,945元 | |
82-A2N | 樹脂#4N | 5,000V | 11.875“ | 5000V | 2至3/0 AWG | 新台幣5,032元 | |
5383 | 三元乙丙橡膠模具樹脂 | 8,000V | 13.2“ | 5000V到8000V | 2 AWG 至 250 kcmil | 新台幣43,822元 |