項目 | 玻璃纖維修補膠 |
申請時間 | 1分鐘 |
顏色 | 湖水綠 |
固化時間 | 10分鐘 |
尺寸 | 400 mL |
比重 | 1.28 |
基材 | 鋁、鋼、黃銅、銅、橡膠、塑料、PVC、ABS、聚碳酸酯、丙烯酸、纖維增強聚酯 |
溫度。 範圍 | -40度至176度F |
類別 | 兩部分聚氨酯 |
粘性 | 600 |
VOC含量 | 0% |
船重(kg) | 0.71 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 3506105000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 申請時間 | 固化時間 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
8273 | 35分鐘 | 3小時。 | 新台幣8,290元 |