項目 | 薄膜膠帶 |
附著力 | 29盎司/英寸 |
膠粘劑 | 矽膠 |
顏色 | 藍色 |
總長: | 10 碼。 |
材料 | 聚酯纖維 |
性能溫度 | 40度至400度F |
三方圈 | 連續卷 |
拉伸強度 | 26磅/英寸 |
厚度 | 2.4 萬。 |
信號寬度 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 4.37 |
船寬(厘米) | 4.37 |
HS代碼 | 3919102055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 材料 | 性能溫度 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8901 | 72 碼。 | 不脫脂聚酯 | 高達400度F | 2.6 萬。 | 2" | 新台幣143,914元 | ||
8901 | 72 碼。 | 不脫脂聚酯 | 高達400度F | 2.6 萬。 | 1" | 新台幣118,714元 | ||
8901 | 10 碼。 | 聚酯纖維 | 40度至400度F | 2.4 萬。 | 1" | 新台幣1,052元 | ||
8901 | 10 碼。 | 聚酯纖維 | 40度至400度F | 2.4 萬。 | 2" | 新台幣1,908元 | ||
8901 | 10 碼。 | 聚酯纖維 | 40度至400度F | 2.4 萬。 | 4" | 新台幣3,921元 | ||
8901 | 10 碼。 | 聚酯纖維 | 40度至400度F | 2.4 萬。 | 1機構/ 2“ | 新台幣603元 | ||
8901 | 10 碼。 | 聚酯纖維 | 40度至400度F | 2.4 萬。 | 3機構/ 4“ | 新台幣880元 |