項目 | Insulation Disp.絕緣層Connector連接器 |
顏色 | 藍色 |
連接器類型 | T 形接頭斷開 |
捲邊工具 | 2號 |
填充材料 | 沒有填充 |
不易燃的 | 是 |
絕緣材料 | 尼龍 |
材料 | 尼龍 |
Max.最高Insulation Dia.絕緣直徑 | 0.150“ |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
端口數量 | 1 |
類別 | 乾燥環境 |
線徑 | 18至14 AWG |
電線類型 | 電器類 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |