項目 | 濾水系統 |
所需墨盒 | 製造商編號AP910R |
顏色 | 藍色 |
連線設定 | 1“NPT |
過濾介質 | 活性炭 |
流量 | 20加侖/分鐘 |
頭材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 100學位F. |
微米 | 5 |
閔。 壓力 | 25 PSI |
所需墨盒數量 | 1 |
總深度 | 4.5“ |
總高度 | 25 1機構/ 16“ |
減少 | 沉積物,顆粒,污垢和鐵鏽 |
使用壽命 | 100,000加侖 |
船重(kg) | 4.2 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 73.91 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 減少 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
AP903 | 顆粒,鐵鏽,氯味和氣味, | 新台幣20,413元 |