項目 | 濾水系統 |
顏色 | 白色 |
連線設定 | 3 / 8“NPT |
過濾介質 | 活性炭 |
流量 | 2.1加侖/分鐘 |
頭材料 | 異質體 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 100度 |
微米 | 3 |
閔。 壓力 | 25 PSI |
所需墨盒數量 | 1 |
總深度 | 4 1機構/ 2“ |
總高度 | 17 1機構/ 2“ |
總寬度 | 4 1機構/ 2“ |
壓力下降 | 1 PSI |
減少 | 氯、沉積物、味道和氣味 |
船重(kg) | 3.82 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 總寬度 | 連線設定 | 過濾介質 | 減少 | 流量 | 項目 | 微米 | 總深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5616101 | 4 1機構/ 2“ | 3 / 8“NPT | 活性炭 | 氯、囊腫、氣味、沉澱物、味道 | 5加侖/分鐘 | 濾水系統 | 0.5 | 4 1機構/ 2“ | 新台幣11,259元 | ||
5616301 | 4 1機構/ 2“ | 3 / 8“NPT | 活性炭 | 細菌、抑菌、氯、囊腫、氣味、沉澱物、味道 | 3.34加侖/分鐘 | 濾水系統 | 0.2 | 4 1機構/ 2“ | 新台幣16,158元 | ||
5626002 | 4 1機構/ 2“ | 3 / 8“NPT | 活性炭 | 細菌、氯胺、氯、囊腫、氣味和水垢、微粒、味道 | 2.2加侖/分鐘 | 濾水系統 | 0.2 | 4 1機構/ 2“ | 新台幣10,995元 | ||
5626003 | 4 1機構/ 2“ | 3 / 8“NPT | 活性炭 | 氯胺、氯的味道和氣味、沉積物 | 2.1加侖/分鐘 | 濾水系統 | 5 | 4 1機構/ 2“ | 新台幣10,860元 | ||
5616201 | 5 1機構/ 4“ | 3 / 8“NPT | 活性炭 | 細菌、抑菌、氯、囊腫、氣味、沉澱物、味道 | 1.67加侖/分鐘 | 濾水系統 | 0.2 | 5 1機構/ 4“ | 新台幣14,243元 | ||
5581906 | - | 3 / 8“NPT | 碳塊 | 氯、污垢、氣味、鐵鏽和水垢、味道 | 1.5加侖/分鐘 | 濾水系統 | 1 | - | 新台幣5,698元 | ||
5625802 | - | - | - | - | - | 濾水系統 | - | - | 新台幣17,422元 |