項目 | 紮帶底座,象牙色 |
剪輯類型 | 雙向 |
顏色 | 象牙色 |
身高 | 0.31“ |
總長: | 1" |
材料 | ABS |
安裝方式 | 膠粘劑 |
插槽高度 | 0.18輸入。 |
槽寬 | 0.2“ |
溫度。 範圍 | -40度至185度F |
UPC | 054007062905 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 2.72 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 槽寬 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CTB1X1BGA-C | 0.1“ | 0.21“ | 1" | 新台幣21,470元 |