項目 | 熱縮管 |
電纜範圍 | 6至1 AWG |
顏色 | 黑色 |
收縮後的ID | 0.16“ |
收縮前的ID | 0.5“ |
總長: | 4ft。 |
材料 | 柔性聚烯烴,內襯熱塑性粘合劑 |
最高 電壓 | 600 |
收縮率 | 3:1 |
收縮溫度 | 250學位F. |
溫度。 範圍 | -67到230 F. |
收縮後的壁厚 | 0.07“ |
牆型 | 薄壁 |
線徑 | 6至1 AWG |
船重(kg) | 0.78 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 129.54 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 電纜範圍 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 收縮後的壁厚 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS-300-3 / 16 PK12 | 20至18 AWG | 0.063“ | 0.187“ | 0.04“ | 20至18 AWG | 新台幣6,664元 | |
EPS-300-1 / 4 PK12 | 16至12 AWG | 0.08“ | 0.25“ | 0.04“ | 16至12 AWG | 新台幣9,171元 | |
EPS-300-3 / 8 PK12 | 12至8 AWG | 0.12“ | 0.375“ | 0.055“ | 12至8 AWG | 新台幣9,283元 | |
EPS-300-3 / 4 PK5 | 4至3/0 AWG | 0.25“ | 0.75“ | 0.085“ | 4至3/0 AWG | 新台幣6,205元 | |
EPS-300-1 PK5 | 4/0 至 500 kcmil | 0.32“ | 1" | 0.1“ | 4/0 至 500 kcmil | 新台幣9,998元 | |
EPS-300-1 1/2 PK5 | 500至800kcmil | 0.5“ | 1.5“ | 0.1“ | 500至800kcmil | 新台幣13,211元 |