項目 | 母斷開 |
桶內直徑。 | 0.08“ |
色標 | 紅 |
連接材料 | 鍍錫黃銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 局部的 |
絕緣顏色 | 紅 |
絕緣類型 | 乙烯基 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 1000V |
總長度 | 0.87“ |
接縫 | 對接 |
標籤大小 | 0.032的“X 0.250” |
UPC | 005112860008 |
線徑 | 22至18 AWG |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 0.64 |
HS代碼 | 8536904000 |
產品 | 型號 | 標籤大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
FDV18-187Q | 0.020的“X 0.187” | 新台幣592元 |