項目 | 熱縮管 |
顏色 | 黑色 |
收縮後的ID | 0.023“ |
收縮前的ID | 0.046“ |
總長: | 6" |
材料 | 柔性聚烯烴 |
最高 電壓 | 900 |
收縮率 | 2:1 |
收縮溫度 | 212學位F. |
溫度。 範圍 | -131至+275 F |
收縮後的壁厚 | 0.016“ |
牆型 | 薄壁 |
信號寬度 | 0.046“ |
線徑 | In |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 45.97 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 收縮後的壁厚 | 電纜範圍 | 顏色 | 信號寬度 | 線徑 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP301-1/16-6"-Black PK100 | 0.017“ | - | 黑色 | 0.063“ | In | 0.031“ | 0.063“ | 6" | 新台幣350元 | ||
FP301-1/16-6"-Clear PK100 | 0.017“ | - | 重設 | 0.063“ | In | 0.031“ | 0.063“ | 6" | 新台幣310元 | ||
FP-301-3 / 32“ PK25 | 0.02“ | 28至26 AWG | 重設 | - | 28至26 AWG | 0.046“ | 0.093“ | 4ft。 | 新台幣4,089元 | ||
FP-301-3 / 16“ PK25 | 0.02“ | 20至18 AWG | 黑色 | - | 20至18 AWG | 0.093“ | 0.187“ | 4ft。 | 新台幣4,274元 | ||
FP-301-3 / 4“ PK12 | 0.03“ | 4至3/0 AWG | 黑色 | - | 4至3/0 AWG | 0.375“ | 0.75“ | 4ft。 | 新台幣4,326元 | ||
FP-301-3 / 4“ PK12 | 0.03“ | 4至3/0 AWG | 重設 | - | 4至3/0 AWG | 0.375“ | 0.75“ | 4ft。 | 新台幣4,326元 | ||
FP-301-3 / 32“ 100' | 0.02“ | 28至26 AWG | 黑色 | - | 28至26 AWG | 0.046“ | 0.093“ | 100ft。 | 新台幣4,103元 |