得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 熱縮管 |
顏色 | 湖水綠 |
介電強度 | 900V |
不易燃的 | 是 |
收縮後的ID | 0.19“ |
收縮前的ID | 0.38“ |
總長: | 200英尺 |
材料 | 聚烯烴 |
最大限度。 溫度。 評分 | 275度 F |
最小 溫度 評分 | -67度 F |
收縮率 | 2:1 |
收縮溫度 | 212“ |
溫度。 範圍 | -67至275度 F |
收縮後的壁厚 | 0.03“ |
船重(kg) | 4.5 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 項目 | 顏色 | 直徑 | 總長: | 最高 轉速 | 收縮率 | 收縮後的壁厚 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5600203 | 淨水系統 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣84,465元 | ||
341D | 砂紙捲 | - | 1機構/ 2“ | 1 1機構/ 2“ | - | - | - | 1機構/ 2“ | 新台幣55元 | ||
341D | 砂紙捲 | - | 1機構/ 4“ | 1 1機構/ 2“ | - | - | - | 1機構/ 4“ | 新台幣32元 | ||
341D | 砂紙捲 | - | 1機構/ 4“ | 1 1機構/ 2“ | - | - | - | 1機構/ 4“ | 新台幣32元 | ||
341D | 砂紙捲 | - | 1機構/ 2“ | 1" | 24,000RPM | - | - | 3機構/ 8“ | 新台幣33元 | ||
341D | 砂紙捲 | - | 1機構/ 2“ | 1 1機構/ 2“ | 24,000RPM | - | - | 1機構/ 2“ | 新台幣55元 | ||
341D | 砂紙捲 | - | 1機構/ 2“ | NF | - | - | - | 1機構/ 2“ | 新台幣36元 |