項目 | 濾水系統 |
所需墨盒 | 製造商編號HF95-S |
顏色 | 白色 |
連線設定 | 1 / 2“NPT |
過濾介質 | 活性炭 |
流量 | 5加侖/分鐘 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 100學位F. |
微米 | 3 |
閔。 壓力 | 25 PSI |
所需墨盒數量 | 1 |
總深度 | 5" |
總高度 | 23.5“ |
總寬度 | 8" |
減少 | 沉積物,氯,味道,氣味和水垢 |
使用壽命 | 54,000加侖 |
船重(kg) | 3.08 |
船高(厘米) | 12.07 |
船長(厘米) | 71.76 |
船寬(厘米) | 12.4 |
HS代碼 | 8421210000 |
產品 | 型號 | 連線設定 | 流量 | 微米 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 減少 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE260-S | 3 / 4“NPT | 6.68加侖/分鐘 | 0.2 | 5.5“ | 18“ | 16.88“ | 氯,味道,氣味,細菌,沉積物,囊腫和水垢 | 新台幣41,519元 | ||
ICE265-S | 3 / 4“NPT | 6.68加侖/分鐘 | 3 | 5.5“ | 18“ | 16.88“ | 沉積物,氯,味道,氣味和水垢 | 新台幣40,840元 | ||
ICE120-S | 3 / 8“NPT | 1.5加侖/分鐘 | 0.5 | 4.5“ | 17“ | 4" | 沉積物,氯,味道,氣味,囊腫和水垢 | 新台幣10,462元 | ||
ICE125-S | 3 / 8“NPT | 1.5加侖/分鐘 | 1 | 4.5“ | 17“ | 4" | 沉積物,氯,味道,氣味和水垢 | 新台幣10,514元 | ||
ICE140-S | 3 / 8“NPT | 2.1加侖/分鐘 | 0.2 | 5" | 14.75“ | 4.5“ | 氯,味道,氣味,細菌,沉積物,囊腫和水垢 | 新台幣13,884元 | ||
ICE145-S | 3 / 8“NPT | 2.1加侖/分鐘 | 3 | 5" | 14.75“ | 4.5“ | 沉積物,氯,味道,氣味和水垢 | 新台幣12,783元 | ||
ICE160-S | 1 / 2“NPT | 3.34加侖/分鐘 | 0.2 | 5" | 17.5“ | 8" | 氯,味道,氣味,細菌,沉積物,囊腫和水垢 | 新台幣16,586元 |