項目 | 熱縮管 |
電纜範圍 | 8至1/0 AWG |
顏色 | 黑色 |
收縮後的ID | 0.2“ |
收縮前的ID | 0.8“ |
總長: | 4ft。 |
材料 | 聚烯烴 |
最高 電壓 | 1000 |
收縮率 | 3:1 |
收縮溫度 | 250學位F. |
溫度。 範圍 | -67到230 F. |
收縮後的壁厚 | 0.11“ |
牆型 | 重牆 |
線徑 | 8至1/0 AWG |
船重(kg) | 0.98 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 128.78 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線徑 | 電纜範圍 | 顏色 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 最高 電壓 | 收縮後的壁厚 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDT-0400-48A PK20 | 12至6 AWG | 12至6 AWG | 紅 | 0.15“ | 0.4“ | 4ft。 | 1000 | 0.09“ | 新台幣29,924元 | ||
HDT-0800-48A PK20 | 8至1/0 AWG | 8-1 / 0 AWG | 黑色 | 0.2“ | 0.8“ | 4ft。 | 600 | 0.11“ | 新台幣29,875元 | ||
HDT-1100-48A PK20 | 2至4/0 AWG | 2至4 / 0AWG | 黑色 | 0.37“ | 1.1“ | 4ft。 | 600 | 0.12“ | 新台幣30,775元 | ||
ITCSN-0400-48 | 12至6 AWG | 12至6 AWG | 黑色 | 0.15“ | 0.4“ | 4ft。 | 1000 | 0.09“ | 新台幣9,312元 | ||
ITCSN-1100-48 | 2至4/0 AWG | 2至4/0 AWG | 黑色 | 0.37“ | 1.1“ | 4ft。 | 1000 | 0.12“ | 新台幣10,800元 | ||
ITCSN-1500-48 | 3/0 至 400 kcmil | 3/0 至 400 kcmil | 黑色 | 0.5“ | 1.5“ | 4ft。 | 1000 | 0.17“ | 新台幣19,034元 | ||
ITCSN-2000-48 | 250至750kcmil | 250至750kcmil | 黑色 | 0.65“ | 2" | 4ft。 | 1000 | 0.17“ | 新台幣19,295元 |