項目 | 貨叉碼頭 |
色標 | 裸 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 七月 |
絕緣顏色 | 裸 |
絕緣類型 | 非絕緣 |
最高 溫度 | 347學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.7“ |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | #10 |
終端類型 | 標準 |
線徑 | 16至14 AWG |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線徑 | 連接材料 | 連接類型 | 最高 溫度 | 總長度 | 接縫 | 螺柱尺寸 | 終端類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU18-8FLX | 22至18 AWG | 銅 | 七月 | 347學位F. | 0.68“ | 對接 | #8 | 鎖定 | 新台幣3,210元 | ||
MU10-10FLX | 12至10 AWG | 銅 | 七月 | 347學位F. | 0.73“ | 對接 | #10 | 鎖定 | 新台幣2,533元 | ||
M14-8FX | 16至14 AWG | 銅 | 七月 | 347學位F. | 0.7“ | 釬焊 | #8 | 標準 | 新台幣3,001元 | ||
M10-8FX | 12至10 AWG | 銅 | 七月 | 347學位F. | 0.73“ | 釬焊 | #8 | 標準 | 新台幣1,683元 | ||
M18-8FBX | 22至18 AWG | 銅 | 七月 | 347學位F. | 0.65“ | 釬焊 | #8 | 阻止 | 新台幣1,990元 | ||
M14-8FBX | 16至14 AWG | 銅 | 七月 | 347學位F. | 0.65“ | 釬焊 | #8 | 阻止 | 新台幣2,601元 | ||
M14-10FBX | 16至14 AWG | 銅 | 七月 | 347學位F. | 0.65“ | 釬焊 | #10 | 阻止 | 新台幣2,134元 |