項目 | 環形終端 |
色標 | 裸 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣顏色 | 裸 |
絕緣類型 | 非絕緣 |
最高 溫度 | 347學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.22“ |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | 5機構/ 16“ |
終端連接 | 波紋 |
終端類型 | 標準 |
UPC | 00054007021513 |
線徑 | 6 AWG |
船重(kg) | 1.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺柱尺寸 | 色標 | 連接材料 | 終端類型 | 連接類型 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6-38RK | 3機構/ 8“ | 裸 | 銅 | 標準 | 波紋 | 非絕緣 | 347學位F. | 1.22“ | 新台幣10,874元 | ||
M6-14R / SK | 1機構/ 4“ | 裸 | 銅 | 標準 | 波紋 | 非絕緣 | 347學位F. | 1.42“ | 新台幣12,492元 | ||
MU6-38RHTK | 3機構/ 8“ | 裸 | 鍍鎳鋼 | 標準 | 波紋 | 非絕緣 | 900學位F. | 1.22“ | 新台幣8,919元 | ||
M6-10R / SK | #10 | 裸 | 銅 | 標準 | 波紋 | 非絕緣 | 347學位F. | 1.14“ | 新台幣11,379元 | ||
MN6-14R / SK | 1機構/ 4“ | 藍色 | 銅 | 標準 | 波紋 | 尼龍 | 221學位F. | 1.5“ | 新台幣14,635元 | ||
MN6-10R / SK | #10 | 藍色 | 銅 | 標準 | 波紋 | 尼龍 | 221學位F. | 1.5“ | 新台幣14,635元 | ||
MN6-38RK | 3機構/ 8“ | 藍色 | 銅 | 標準 | 波紋 | 尼龍 | 221學位F. | 1.58“ | 新台幣14,684元 |