項目 | 環形終端 |
槍管長度 | 短 |
電纜尺寸 | 1 / 0 AWG |
色標 | 紅 |
連接器類型 | 直桶 |
模具代碼 | 12,99 |
總長: | 1.9“ |
材料 | 銅 |
窺視孔 | 沒有 |
板料 | 錫 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 2“ |
次數 | 戒指 |
船重(kg) | 2 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 螺柱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
MC1 / 0-14RX | 1.83“ | 1機構/ 4“ | 新台幣27,111元 | ||
MC1 / 0-38RX | 1.9“ | 3機構/ 8“ | 新台幣32,918元 |