項目 | 貨叉碼頭 |
色標 | 黃 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 七月 |
絕緣顏色 | 黃 |
絕緣類型 | 熱收縮 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1" |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | #8 |
終端類型 | 鎖定 |
UPC | 00054007063582 |
線徑 | 12至10 AWG |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 色標 | 總長度 | 螺柱尺寸 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MH10-14FLK | 黃 | 1.2“ | 1機構/ 4“ | 12至10 AWG | 新台幣14,681元 | ||
MH14-8FLK | 藍色 | 1" | #8 | 16至14 AWG | 新台幣9,879元 | ||
MH10-10FLK | 黃 | 1" | #10 | 12至10 AWG | 新台幣12,969元 | ||
MH18-8FLK | 紅 | 1" | #8 | 22至18 AWG | 新台幣9,056元 | ||
MH18-10FLK | 紅 | 1" | #10 | 22至18 AWG | 新台幣10,361元 | ||
MH14-10FLK | 藍色 | 1" | #10 | 16至14 AWG | 新台幣9,919元 | ||
MH10-8FLX | 黃 | 1" | #8 | 12至10 AWG | 新台幣1,924元 |