項目 | 環形終端 |
色標 | 黃 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣顏色 | 黃 |
絕緣類型 | 尼龍 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.74“ |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 4“ |
終端連接 | 波紋 |
終端類型 | 標準 |
UPC | 00054007082781 |
線徑 | 4 AWG |
船重(kg) | 2.18 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺柱尺寸 | 色標 | 連接材料 | 終端類型 | 連接類型 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4-12R / SK | 1機構/ 2“ | 裸 | 銅 | 標準 | 波紋 | 非絕緣 | 347學位F. | 1.34“ | 新台幣15,298元 | ||
MU4-38RHTK | 3機構/ 8“ | 裸 | 鍍鎳鋼 | 標準 | 波紋 | 非絕緣 | 900學位F. | 1.34“ | 新台幣12,933元 | ||
M4-516RK | 5機構/ 16“ | 裸 | 銅 | 標準 | 波紋 | 非絕緣 | 347學位F. | 1.34“ | 新台幣15,302元 | ||
M4-38RK | 3機構/ 8“ | 裸 | 銅 | 標準 | 波紋 | 非絕緣 | 347學位F. | 1.34“ | 新台幣15,704元 | ||
MN4-38RK | 3機構/ 8“ | 黃 | 銅 | 標準 | 波紋 | 尼龍 | 221學位F. | 1.74“ | 新台幣14,659元 | ||
M4-14RK | 1機構/ 4“ | 裸 | 銅 | 標準 | 波紋 | 非絕緣 | 347學位F. | 1.34“ | 新台幣15,300元 | ||
MN4-516RK | 5機構/ 16“ | 黃 | 銅 | 標準 | 波紋 | 尼龍 | 221學位F. | 1.74“ | 新台幣14,608元 |