項目 | 貨叉碼頭 |
色標 | 黃 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 七月 |
絕緣顏色 | 黃 |
絕緣類型 | 尼龍 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.03“ |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | #10 |
終端類型 | 阻止 |
UPC | 005400702019 |
線徑 | 12至10 AWG |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 色標 | 連接類型 | 總長度 | 螺柱尺寸 | 終端類型 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNG10-8FBK | 黃 | 七月 | 1.03“ | #8 | 阻止 | 12至10 AWG | 新台幣19,071元 | ||
MNG14-6FBK | 藍色 | 七月 | 0.86“ | #6 | 阻止 | 16至14 AWG | 新台幣31,580元 | ||
MNG14-6FFBK | 藍色 | 波紋 | 0.86“ | #6 | 阻止 | 16至14 AWG | 新台幣40,665元 | ||
MNG14-10FLK | 藍色 | 七月 | 0.89“ | #10 | 鎖定 | 16至14 AWG | 新台幣33,996元 | ||
MNG14-8FBK | 藍色 | 七月 | 0.86“ | #8 | 阻止 | 16至14 AWG | 新台幣34,590元 | ||
MNG14-10FBK | 藍色 | 七月 | 0.86“ | #10 | 阻止 | 16至14 AWG | 新台幣31,481元 | ||
MNG18-4FLK | 紅 | 七月 | 0.87“ | #4 | 鎖定 | 22至18 AWG | 新台幣33,143元 |