項目 | 公頭斷開 |
桶內直徑。 | 0.065“ |
色標 | 紅 |
連接材料 | 鍍錫黃銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 飾品 |
絕緣顏色 | 紅 |
絕緣類型 | 尼龍 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.92“ |
接縫 | 釬焊 |
標籤大小 | 0.250 x 0.032“ |
UPC | 00054007023784 |
線徑 | 22至18 AWG |
船重(kg) | 1.27 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線徑 | 桶內直徑。 | 色標 | 連接材料 | 絕緣 | 總長度 | 接縫 | 標籤大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNHU10-250DMIK | 12至10 AWG | 0.15“ | 黃 | 鍍錫黃銅 | 飾品 | 1.2“ | 對接 | 0.250 x 0.032“ | 新台幣19,158元 | ||
MNU14-250DMIK | 16至14 AWG | 0.085“ | 藍色 | 鍍錫銅 | 飾品 | 0.95“ | 對接 | 0.085“ | 新台幣27,979元 | ||
MNG18-250DMIK | 22至18 AWG | 0.065“ | 紅 | 鍍錫銅 | 飾品 | 0.95“ | 釬焊 | 0.250 x 0.032“ | 新台幣42,573元 | ||
MNG14-187DMK | 16至14 AWG | 0.08“ | 藍色 | 鍍錫黃銅 | 局部的 | 0.84“ | 釬焊 | 0.187 x 0.020“ | 新台幣30,837元 | ||
MNU18-187DMIK | 22至18 AWG | 0.08“ | 紅 | 鍍錫銅 | 飾品 | 0.87“ | 對接 | 0.08“ | 新台幣36,187元 | ||
MNG14-250DMK | 16至14 AWG | 0.085“ | 藍色 | 鍍錫黃銅 | 局部的 | 0.94“ | 釬焊 | 0.250 x 0.032“ | 新台幣31,787元 | ||
MNHU14-250DMIK | 16至14 AWG | 0.085“ | 藍色 | 鍍錫黃銅 | 飾品 | 1.2“ | 對接 | 0.250 x 0.032“ | 新台幣14,634元 |