項目 | 母斷開 |
桶內直徑。 | 0.165“ |
色標 | 黃 |
連接材料 | 鍍錫黃銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 飾品 |
絕緣顏色 | 黃 |
絕緣類型 | 尼龍 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.2“ |
接縫 | 對接 |
標籤大小 | 0.250 x 0.032“ |
UPC | 00054007063155 |
線徑 | 12至10 AWG |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 色標 | 絕緣 | 總長度 | 接縫 | 標籤大小 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNGI14-250DFK | 0.08“ | 藍色 | 局部的 | 0.83“ | 對接 | 0.250 x 0.032“ | 16至14 AWG | 新台幣37,527元 | ||
MNGI14-250DFIK | 0.08“ | 藍色 | 飾品 | 0.83“ | 對接 | 0.250 x 0.032“ | 16至14 AWG | 新台幣55,593元 | ||
MNGI18-250DFIK | 0.08“ | 紅 | 飾品 | 0.83“ | 對接 | 0.250 x 0.032“ | 22至18 AWG | 新台幣48,953元 | ||
MNU14-250DFIK | 0.08“ | 藍色 | 飾品 | 0.87“ | 對接 | 0.250 x 0.032“ | 16至14 AWG | 新台幣26,377元 | ||
MNG14-250DFK | 0.08“ | 藍色 | 局部的 | 0.86“ | 釬焊 | 0.250 x 0.032“ | 16至14 AWG | 新台幣31,001元 | ||
MNU18-250DFIK | 0.08“ | 紅 | 飾品 | 0.87“ | 對接 | 0.250 x 0.032“ | 22至18 AWG | 新台幣29,464元 | ||
MNGI10-250DFIK | 0.165“ | 黃 | 飾品 | 0.94“ | 釬焊 | 0.250 x 0.032“ | 12至10 AWG | 新台幣20,355元 |